€ 56,69/ meterexcl. btw
€ 68,59incl. btw
Verkocht per: 50Min. order: 50
Verwachte leverdatum - 09-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MEGADYNE |
Serie | MEGALINEAR |
Type | 5MTD-050 Kevlar |
Breedte | 50 mm |
Steek | 5 mm |
Profielvorm | Rond |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Aramide vezel |
Materiaal | PU |
Kleur | Wit |
Max. snaarsnelheid | 70 m/s |
Profielhoogte | 3.6 mm |
Tandhoogte | 2.1 mm |