Eriks
MEGADYNE

MEGADYNE Eindige PU tandriem MEGALINEAR profiel H075 met Stalen trekkoorden

  • ERIKS:1052966
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,25/ meterexcl. btw

€ 25,71incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 02-12-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MEGADYNE
Serie
MEGALINEAR
Type
H-300 ST
Breedte
76.2 mm
Steek
12.7 mm
Steek
1/2 in
Profielvorm
Trapezium
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Staal
Materiaal
PU
Kleur
Wit
Max. snaarsnelheid
70 m/s
Profielhoogte
4.3 mm
Tandhoogte
2.29 mm