Eriks
MCGILL

MCGILL Kurverol Excentrisch Cilindrisch Volnaaldig naaldlager Met afdichting CFE 4 S

  • ERIKS:23980514
  • Fabrikant:726166040253
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.176,41/ stukexcl. btw

€ 1.423,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 10-02-2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MCGILL
Serie
CFE
Roldiameter
4 in
Rolbreedte
2.25 in
Rollengte
3.5 in
Draadmaat
1.1/2-12
Excentrisch
Ja
Met afdichting
Ja
Gatvorm
Schroevendraaiersleuf
Loopvlak
Cilindrisch
Rollichaam
Volnaaldig naaldlager