Eriks
MASCOT

MASCOT Winterjas Advanced - zwart maat L

  • ERIKS:14276725
  • Fabrikant:5711074596874
Image 1
  • De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
  • De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterdicht.
  • Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
  • Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
  • Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
  • 87% polyamide/13% elastaan
  • 200 g/m²
Opslaan in lijst

€ 199,95/ stukexcl. btw

€ 241,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
L
Kleur
Zwart
Uitvoering brandvertragend
Nee
Model
Winterjas