Eriks
MASCOT

MASCOT Thermo onderbroek lang Arlanda marineblauw M

  • ERIKS:11856582
  • Fabrikant:5708628179096
Image 1
  • Thermax is een isolerend en zweettransporterend drielaags materiaal.
  • Transpiratievocht wordt afgevoerd waardoor de huid droog en warm blijft.
  • Gulp.
  • Zeer geschikt als onderlaag.
  • Badstoflussen aan de binnenzijde houden de lucht vast en zorgen voor isolatie.
  • Materiaal:
  • 55% polyester/23% modal/22% katoen
  • 260 g/m²
Opslaan in lijst

€ 49,95/ stukexcl. btw

€ 60,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Arlanda
Kleur
Marineblauw
Grootte
M
Model
Onderbroek