Eriks
MASCOT

MASCOT Shorts Charleston polyester/katoen - zwart - maat C58

  • ERIKS:14234380
  • Fabrikant:5707209827326
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Ergonomisch gevormde tailleband die in alle werkhoudingen steun biedt.
  • D-ring van een flexibel materiaal voorkomt krassen.
  • Versterking op de achterzakken.
  • Verstelbare hamerlus
  • 65% polyester/35% katoen
  • 260 g/m²
Opslaan in lijst

€ 49,95/ stukexcl. btw

€ 60,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
C58
Kleur
Zwart
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen