Eriks
MASCOT

MASCOT Short Sunbury polyester/katoen - korenblauw/donkermarine maat C46

  • ERIKS:14044853
  • Fabrikant:5711074333790
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Achterzakken met klep.
  • Dijbeenzak met klep en verborgen drukknopen.
  • Duimstokzak met versterkingen bij de opening.
  • Licht materiaal, geschikt voor warme omgevingen.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 245 g/m²
Opslaan in lijst

€ 46,95/ stukexcl. btw

€ 56,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Model
Werkshorts, -bermuda
Grootte
C46
Lengte
Kort
Kleur
Korenblauw / Marineblauw
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen