Eriks
MASCOT

MASCOT Shell jas Harlow - polyester - Hi-Vis oranje/marineblauw - maat 2XL

  • ERIKS:13397341
  • Fabrikant:5711074340965
Image 1
  • Duurzaam CORDURA® bij de polsen voor een extra lange levensduur.
  • Versterkingen aan de binnenvoering voorkomt dat de voering kapot gaat als er gereedschap in de borstzakken zit.
  • Ademend, wind en waterdicht met getapete naden.
  • Waterdicht verlengd rugpand kan worden uitgevouwen bij regen en kou.
  • Ventilatie onder de armen - met rits.
  • 100% polyester
  • 210 g/m²
Opslaan in lijst

€ 226,95/ stukexcl. btw

€ 274,61incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Harlow
Grootte
2XL
Kleur
Hi Vis Oranje / Marineblauw
Model
Hi Vis parka
Materiaal
100% Polyester