Eriks
MASCOT

MASCOT Polosweatshirt Magdeburg korenblauw/donkermarine M

  • ERIKS:13253591
  • Fabrikant:5711074442157
Image 1
  • Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
  • Plaats voor logo.
  • Kraag van tricot met knoopsluiting.
  • De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
  • Tricot in de mouwen em aan de onderkant.
  • Tweekleurig.
  • Gekamd katoen.
  • Gekamde binnenkant.
  • Moderne pasvorm.
  • Tricot kraag.
  • Knoopsluiting.
  • Verstevigde boord.
  • Versteviging in de nek.
  • Tricot aan de onderkant en bij de pols.
  • 60% katoen/40% polyester
  • 310 g/m²
Opslaan in lijst

€ 59,95/ stukexcl. btw

€ 72,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Magdeburg