Eriks
MASCOT

MASCOT Poloshirt Orgon katoen/polyester marineblauw maat S

  • ERIKS:13219333
  • Fabrikant:5711074495184
Image 1
  • Moderne, comfortabele pasvorm met een optimale bewegingsvrijheid.
  • Knoopsluiting.
  • De naad in de nek is afgezet met een zacht materiaal om irritaties te voorkomen.
  • Tricot kraag.
  • Moderne pasvorm.
  • Knoopsluiting.
  • Tricot in de kraag en bij de mouwen.
  • Verstevigde boord.
  • Borstzak.
  • 60% katoen/40% polyester
  • 180 g/m²
Opslaan in lijst

€ 19,95/ stukexcl. btw

€ 24,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Model
Polo
Grootte
S
Kleur
Marineblauw
Korte mouw
Ja
Materiaal
60/40 Katoen/Polyester