Eriks
MASCOT

MASCOT Poloshirt Crossover korenblauw maat 6XL

  • ERIKS:14517776
  • Fabrikant:5711074769551
Image 1
  • Bij de productie van biologisch katoen wordt geen gebruik gemaakt van pesticiden en chemicaliën.
  • Het gerecyclede polyester is gemaakt van ingezameld en gerecycled plastic.
  • Het materiaal droogt snel en behoudt zijn kleur en vorm na het wassen.
  • Het materiaal is zeer slijtvast waardoor het lang meegaat.
  • 60% biologisch katoen/40% gerecycled polyester
  • 180 g/m²
  • Premium
  • Moderne pasvorm
  • Knoopsluiting
  • Tricot in de kraag en bij de mouwen
  • Verstevigde boord.
Opslaan in lijst

€ 35,95/ stukexcl. btw

€ 43,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT