Eriks
MASCOT

MASCOT Pilotenjas Innsbruck - katoen/nylon - marineblauw - maat 2XL

  • ERIKS:11859388
  • Fabrikant:5708628034449
Image 1
  • Waterafstotend
  • Afneembare bontkraag
  • Uitritsbare bontvoering
  • Voering van quilt in de mouwen
  • Afneembare mouwen
  • Sluiting met rits en inwendige windvanger
  • Borstzakken met rits
  • D-ring
  • Voorzakken
  • Binnenzakken - één met ritssluiting en één met klittenbandsluiting
  • Mouwzak met rits
  • Pennenzakjes
  • Tricot aan de onderkant en bij de pols.52% katoen/48% nylon
  • 240 g/m²
Opslaan in lijst

€ 117,95/ stukexcl. btw

€ 142,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Innsbruck
Grootte
2XL
Kleur
Marineblauw
Uitvoering brandvertragend
Nee
Model
Pilotjack
Materiaal
52% katoen/48% polyester