Eriks
MASCOT

MASCOT Jas Tulsa polyester/katoen donkermarine, maat L

  • ERIKS:13533182
  • Fabrikant:5707209812070
Image 1
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden in de mouwen, schouders en in de zij voor extra lange levensduur.
Binnenzak met rits onder de windvanger, b.v. voor de telefoon, is eenvoudig te bereiken zonder de jas te openen.
Voorgevormde mouwen zorgen voor een optimale bewegingsvrijheid.
Rugpand is langer dan voorpand.
Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Het product kan industrieel gewassen worden.
65% polyester
35% katoen
260 g/m²
Opslaan in lijst

€ 69,95/ stukexcl. btw

€ 84,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT