Eriks
MASCOT

MASCOT Damesbroek Pearl stretch, met kniezakken donkermarine, maat 76C38

  • ERIKS:14442058
  • Fabrikant:5711074728701
Image 1
Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
De voorgevormde taille zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt aan het lichaam.
Ergonomisch gevormde broekspijpen volgen de bewegingen van het lichaam.
Polyester kniezakken met de opening aan de onderkant, zodat het vuil zich niet ophoopt.
Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Het product kan industrieel gewassen worden.
Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
65% polyester
35% katoen
260 g/m²
Opslaan in lijst

€ 116,95/ stukexcl. btw

€ 141,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 25-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT