Eriks
MASCOT

MASCOT Damesbroek Diamond stretch, met kniezakken donkermarine, maat 76C48

  • ERIKS:14442039
  • Fabrikant:5711074727759
Image 1
  • De diamant pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verschil van meer dan 20 centimeter tussen de heupomtrek en tailleband.
  • De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
  • De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
  • Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • De kniezakken van slijtvast CORDURA® zijn verstelbaar, zodat de kniebeschermers altijd optimaal zitten.
  • Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
  • Vrouwelijke pasvorm DIAMOND.
  • Met een waterafstotende finish.
  • ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en goede slijtvastheid.
  • Door de geïntegreerde zakken is het materiaal bijna niet merkbaar op de huid.
  • Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis.
  • Lage taille.
  • Ergonomisch gevormde broekspijpen.
  • Riemlussen.
  • Sluiting met rits.
  • Voorzakken.
  • Achterzakken.
  • Dijbeenzak met telefoonzak en klep met verborgen drukknoop en geïntegreerde ID-kaarthouder.
  • Afneembare ID-kaarthouder.
  • Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken.
  • Ventilerende kniezakken van extreem slijtvast CORDURA® (1000 D).
  • De hoogte van de kniezak is gemakkelijk en individueel aan te passen.
  • Met opdruk en reflectoren.
  • We raden de 00418-100, 00718-100, 50451-916 en 20118-915 kniebeschermers aan voor dit model.
  • Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype SHORT of LONG in overeenstemming met EN 14404.
Opslaan in lijst

€ 116,95/ stukexcl. btw

€ 141,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT