Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Unique dames korenblauw/donkermarine 18678-230-11010 maat 82C54

  • ERIKS:14469965
  • Fabrikant:5711074726301
Image 1
  • De diamant pasvorm is speciaal ontworpen voor vrouwen met een verschil van meer dan 20 centimeter tussen de heupomtrek en tailleband.
  • Licht materiaal, geschikt voor warme omgevingen.
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.
  • Versterkte achterzakken en duimstokzak.
  • Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
  • 50% katoen/50% polyester
  • 205 g/m²
Opslaan in lijst

€ 69,95/ stukexcl. btw

€ 84,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 25-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT