Eriks
MASCOT

MASCOT Broek polyamide/elasthaan - kleur donkermarine maat 82C50

  • ERIKS:13534192
  • Fabrikant:5711074564439
Image 1
  • De stretchstof is elastisch in alle richtingen en biedt daardoor een unieke bewegingsvrijheid.
  • De multifunctionele stretchstof combineert een laag gewicht met een zeer hoge slijtvastheid en is ook nog eens waterafstotend.
  • De lage taille met voorgevormde tailleband zorgt ervoor dat de broek de bewegingen van het lichaam volgt en steun biedt.
  • De elastische kniezakken zijn gemaakt van een combinatie van CORDURA®, Kevlar® en de uitzonderlijk slijtvaste Dyneema®-vezel.
  • Effectieve ventilatie in het kniegebied via een rits aan de zijkant van de pijp.
  • Standaard verkrijgbaar in 3 beenlengtes. Zodoende kunt u altijd een broek kiezen met de beste pasvorm en zitten alle details op de juiste plaats.
  • Voor optimaal comfort raden we u aan om voor dit kniestukken 00718-100 te kiezen.
  • Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype LONG.
  • Met een waterafstotende finish.
  • ULTIMATE STRETCH-stof met laag gewicht en hoge slijtvastheid.
  • Door de geïntegreerde zakken is het materiaal bijna niet merkbaar op de huid.
  • Tweevoudig gestikt bij de broekspijpen en het kruis.
  • Lage taille.
  • Ergonomisch gevormde broekspijpen.
  • Riemlussen.
  • Gulp met rits.
  • Voorzakken.
  • Achterzakken.
  • Gereedschapslus aan beide zijden van de tailleband.
  • Dijbeenzak met telefoonzak met magneetsluiting en geïntegreerde ID-kaarthouder.
  • Afneembare ID-kaarthouder.
  • Duimstokzak van CORDURA® met extra zakken.
  • De slijtvaste en steekbestendige kniezakken van CORDURA®/Kevlar®/Dyneema® zijn, elastisch en ademend.
  • Verstelbare drukknoopsluiting bij de voet.
  • Reflectie-effecten.
  • We raden de 00718-100, 50451-916 en 20118-915 kniebeschermers aan voor dit model.
  • Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermertype LONG in overeenstemming met EN 14404.
Opslaan in lijst

€ 144,95/ stukexcl. btw

€ 175,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
82C50
Kleur
Marineblauw