Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Orlando - polyester/katoen - zwart - maat 82C72

  • ERIKS:11852618
  • Fabrikant:5708628330466
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Gulp met rits.
  • Munt- en pennenzakje.
  • Versterking op de achterzakken.
  • Dijbeenzak met telefoonzakje, klep en klittenbandsluiting.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 310 g/m²
Opslaan in lijst

€ 90,95/ stukexcl. btw

€ 110,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Model
Werkbroek
Grootte
82C72
Lengte
82cm
Kleur
Zwart
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen
Uitvoering brandvertragend
Nee