Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Orlando - polyester/katoen - marineblauw - maat 90C68

  • ERIKS:11852564
  • Fabrikant:5708628330817
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Gulp met rits.
  • Munt- en pennenzakje.
  • Versterking op de achterzakken.
  • Dijbeenzak met telefoonzakje, klep en klittenbandsluiting.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 310 g/m²
Opslaan in lijst

€ 94,95/ stukexcl. btw

€ 114,89incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Model
Werkbroek
Grootte
90C68
Lengte
90cm
Kleur
Marineblauw/Blauw
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen
Uitvoering brandvertragend
Nee