Eriks
MASCOT

MASCOT Broek Mannheim - polyester/katoen - groen/zwart - maat 90C58

  • ERIKS:12667294
  • Fabrikant:5711074038640
Image 1
  • Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Telefoonzakje geïntegreerd in rechter jeanszak.
  • Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
  • Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
  • Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 270 g/m²
Opslaan in lijst

€ 83,95/ stukexcl. btw

€ 101,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Model
Werkbroek
Grootte
90C58
Lengte
90cm
Kleur
Groen / Zwart
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen