Eriks
MASCOT

MASCOT Bretelbroek Leipzig maat 82C46 korenblauw/donkermarine

  • ERIKS:14246450
  • Fabrikant:5711074019793
Image 1
  • TENCEL® maakt het materiaal koel, zacht en absorberend.
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Zeer goede pasvorm met voorgevormde broekspijpen en extra stof aan de binnenkant en bij het kruis (met extra versteviging).
  • Kniezakken versterkt met slijtvast CORDURA®, met opening en klittenband sluiting aan de bovenkant zodat er geen vuil inkomt.
  • Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
Opslaan in lijst

€ 116,95/ stukexcl. btw

€ 141,51incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Model
Amerikaanse overall
Grootte
82C46
Materiaal
70% polyester/30% lyocell (TENCEL®)
Kleur
Korenblauw / Marineblauw
Lengte
82cm