Eriks
MASCOT

MASCOT Bodywarmer Advanced donkermarine/zwart maat 2XL

  • ERIKS:13534235
  • Fabrikant:5711074603039
Image 1
  • Uniek CLIMASCOT® materiaal dat zorgt voor een efficiënte isolatie, is zeer licht en neemt opgevouwen bijna geen plaats in.
  • Dankzij de lichte voering met zijn unieke samenstelling is het product uitstekend geschikt als isolerende tussenlaag.
  • Waterafstotend materiaal.
  • Stretchstof in de zijden geeft extra bewegingsvrijheid.
  • Extra zichtbaar voor de omgeving door de reflectieaccenten.
  • 100% polyester
  • 240 g/m²
Opslaan in lijst

€ 79,95/ stukexcl. btw

€ 96,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 19-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Grootte
2XL
Kleur
Marineblauw/Zwart