Eriks
MASCOT

MASCOT Amerikaanse overall Newark polyester/katoen donker marineblauw maat 90C62

  • ERIKS:14157635
  • Fabrikant:5707209833488
Image 1
  • Slijtvaste, drievoudig gestikte naden op de pijpen en in het kruis voor een extra lange levensduur.
  • Verstelbare schouderbanden van stof met korte, sterke elastieken.
  • Tailleband is verstelbaar.
  • Versterkte achterzakken en duimstokzak.
  • De kniezakken kunnen worden versteld zodat de kniebeschermers optimaal op uw knieën zitten.
  • Het product kan industrieel gewassen worden.
  • Gecertificeerd voor gebruik in combinatie met MASCOT-kniebeschermertype SHORT of LONG, de kniezakken kunnen namelijk in hoogte worden versteld.
  • 65% polyester/35% katoen
  • 270 g/m²
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
MASCOT
Serie
Newark
Model
Amerikaanse overall
Grootte
90C62
Materiaal
65% Polyester/35% Katoen
Kleur
Marineblauw
Lengte
90cm