€ 17,00/ meterexcl. btw
€ 20,57incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06-11-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | MAFDEL |
Serie | SOUPLEX |
Type | A/13 |
Hoogte | 8 mm |
Breedte (boven) | 13 mm |
Materiaal | Polyurethaan |
Hardheid Shore | 85 |
Kleur | Bruin |
Uitvoering vormvertand | Ja |
Met bovenlaag | Nee |