Eriks
LUDECKE

LUDECKE Koppeling SSC 13 GY pilaar 13

  • ERIKS:12399295
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,64/ stukexcl. btw

€ 41,91incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 24-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 43,30

-

10+

€ 34,64

20.00%

20+

€ 30,31

30.00%

50+

€ 25,98

40.00%

100+

€ 23,82

45.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LUDECKE
Type
SSC
Materiaal
Gietijzer
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Type aansluiting
Snelkoppeling
Type slangkoppeling
Klauwkoppeling
Type aansluiting
Air King adjustable
Maat aansluiting
Claw distance 41mm
Materiaal afdichting
NBR
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
10 bar
Maximale werkdruk
145 psi