Eriks
LMC

LMC Wartelmoer RVS 304 DIN11851 met rubber beschermrand Rd 95x1/6" - DN65

  • ERIKS:12494986
Image 1
Toepassing
  • wartelmoer DIN11851 voorzien van aangevulkaniseerde rubberen beschermrand
  • voorkomt beschadigen van vloeren
  • voorkomt het breken en beschadigen van de wartel
  • het blauwe rubber streept niet op vloeren
  • het rubberen profiel geeft extra grip waardoor de wartel zonder sleutel, met de hand, kan worden aangedraaid
  • de rubberen beschermrand is temperatuur isolerend
Werkdruk
maximaal 10 bar
Materiaal
  • wartel: RVS AISI 304
  • beschermrand: blauw EPDM rubber, glad, ftalaat vrij
Complete assemblage
ERIKS kan voedingsmiddelen slangen assembleren met de berubberde wartel.
Opslaan in lijst

€ 113,85/ stukexcl. btw

€ 137,76incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 113,85

-

3+

€ 101,20

11.11%

7+

€ 88,55

22.22%

21+

€ 75,90

33.33%

51+

€ 69,58

38.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Uitvoering
Wartelmoer
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
SS304