€ 154,80/ stukexcl. btw
€ 187,31incl. btw
Verwachte leverdatum - 13-01-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 154,80 | - |
3+ | € 137,60 | 11.11% |
7+ | € 120,40 | 22.22% |
21+ | € 103,20 | 33.33% |
51+ | € 94,60 | 38.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | SHTC DIN 11864-3 NKF-A-ISO |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Triclamp |
Type slangkoppeling | Tri-Clamp DIN 11864-3 NKS |
Type aansluiting | DIN 11864-3 NKS - ISO |
Maat aansluiting | 50,5/ 26,6x1,6 (23,7) |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Maximale werkdruk | 40 bar |
Maximale werkdruk | 580 psi |