Eriks
LMC

LMC Slangpilaar 13 met Tri-clamp + groef type SHTC DIN 11864-3 BKF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 21,3x1,6

  • ERIKS:13034179
Image 1
Uitvoering
  • Slangpilaar met Tri-clamp + groef voor sanitaire en aseptische verbindingen voor ISO pijpafmetingen DIN 11866 Reihe B (ISO 1127).
  • Uitsluitend geschikt voor pershuls en klemschaalmontage.
  • De slangpilaar met Tri-clamp dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring.
Toepassing
Koppeling wordt veelvuldig ingezet bij rubber en PTFE slangen, waar een aseptische verbinding wordt vereist.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk*
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 40 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 16 bar
Materiaal
  • Slangpilaar: RVS AISI 316
  • Klem: RVS AISI 304
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-3
Tegenaansluiting
zie slangpilaar RVS met Tri-clamp + borst type SHTC DIN 11864-3 NKF, Form A; afmeting volgens ISO
Montagewijze
De RVS slangpilaar met Tri-clamp en slang worden middels een RVS pershuls aseptisch gemonteerd.
De pershuls en slangpilaar zijn specifiek ontwikkeld op de ERIKS slangen.
*) De maximaal toelaatbare werkdruk van het slangsamenstel is afhankelijk van het gekozen slangtype, klemverbinding en koppeling.
Opslaan in lijst

€ 122,85/ stukexcl. btw

€ 148,65incl. btw

Verwachte leverdatum - 13-01-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 122,85

-

3+

€ 109,20

11.11%

7+

€ 95,55

22.22%

21+

€ 81,90

33.33%

51+

€ 75,08

38.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
SHTC DIN 11864-3 BKF-A-ISO
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Triclamp
Type slangkoppeling
Tri-Clamp DIN 11864-3 BKS
Type aansluiting
DIN 11864-3 BKS - ISO
Maat aansluiting
34,0/ 21,3x1,6 (18,1)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi