€ 501,30/ stukexcl. btw
€ 606,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 30-11-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 501,30 | - |
3+ | € 445,60 | 11.11% |
7+ | € 389,90 | 22.22% |
21+ | € 334,20 | 33.33% |
51+ | € 306,35 | 38.89% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | SHTC DIN 11864-3 BKF-A-DIN R2 |
Materiaal | AISI 316 |
Type aansluiting | Triclamp |
Type slangkoppeling | Tri-Clamp DIN 11864-3 BKS |
Type aansluiting | DIN 11864-3 BKS - DIN R2 |
Maat aansluiting | 119,0/ 104,0x2,0 (100,0) |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN100 |
Maximale werkdruk | 16 bar |
Maximale werkdruk | 232 psi |