Eriks
LMC

LMC Slangpilaar 100 met flens + groef type SHFF DIN 11864-2 BF (Form A) Reihe B (ISO 1127) t.b.v. buismaat 114,3x2,3

  • ERIKS:12948492
Image 1
Uitvoering
  • Slangpilaar met flens + groef voor sanitaire en aseptische verbindingen voor ISO pijpafmetingen DIN 11866 Reihe B (ISO 1127).
  • Uitsluitend geschikt voor pershuls en klemschaalmontage.
  • De slangpilaar met flens + groef dient in combinatie met een O-ring gebruikt te worden.
  • Levering excl. O-ring.
Toepassing
Koppeling wordt veelvuldig ingezet bij rubber en PTFE slangen, waar een aseptische verbinding wordt vereist.
Maximale temperatuurbereik
-10 °C tot +140 °C
Maximale werkdruk
  • Buisdiameter uitwendig van 12,7 mm tot 41 mm: max. 25 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 42,4 mm tot 104 mm: max. 16 bar
  • Buisdiameter uitwendig van 129 mm tot 154 mm: max. 10 bar
Materiaal
RVS AISI 316
Ruwheid
  • standaard volgens hygiëne klasse H3
  • inwendig <= Ra 0,8
  • uitwendig <= Ra 1,6
Norm/toelatingen
DIN 11864-2
Tegenaansluiting
zie slangpilaar RVS met borstflens type SHFF DIN 11864-2 NF, Form A; afmeting volgens ISO
Montagewijze
De RVS slangpilaar met flens + groef en slang worden middels een RVS pershuls aseptisch gemonteerd.
De pershuls en slangpilaar zijn specifiek ontwikkeld op de ERIKS slangen.
Opslaan in lijst

€ 600,75/ stukexcl. btw

€ 726,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-12-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 600,75

-

3+

€ 534,00

11.11%

7+

€ 467,25

22.22%

21+

€ 400,50

33.33%

51+

€ 367,13

38.89%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
SHFF DIN 11864-2 BF-A-ISO
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Flens
Type slangkoppeling
Vaste Flens
Type aansluiting
DIN 11864-2 BF - ISO
Maat aansluiting
114,3x2,0 (109,7)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN100
Maximale werkdruk
16 bar
Maximale werkdruk
232 psi