Eriks
LMC

LMC Koppeling SHWZ 13 SS EP DIN R2 13X1,5®

  • ERIKS:12959658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 95,00/ stukexcl. btw

€ 114,95incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
SHW
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Laskoppeling
Type slangkoppeling
Las
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
13,0x1,5 (10,0)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi