Eriks
LMC

LMC Koppeling las SHWZ 63 SS EP ISO 76,1X2®

  • ERIKS:12946423
Image 1
Opslaan in lijst

€ 202,00/ stukexcl. btw

€ 244,42incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09-11-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
SHW
Materiaal
AISI 316
Type aansluiting
Laskoppeling
Type slangkoppeling
Las
Type aansluiting
Laseind
Maat aansluiting
76,1x2,0 (72,1)
Bochthoek
0 °
Uitvoering slangpilaar
Zaagtand met vangkraag
Slang inw.diam. (DN)
DN63
Maximale werkdruk
40 bar
Maximale werkdruk
580 psi