Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | C/RK |
Materiaal | AISI 316/PTFE AS gevoerd |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove Chemaline |
Type aansluiting | Coupler Saflok |
Maat aansluiting | 3/4" |
Materiaal afdichting | PTFE open met EPDM kern |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Glad met vangkraag |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Maximale werkdruk | 17 bar |
Maximale werkdruk | 246 psi |