€ 138,55/ stukexcl. btw
€ 167,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 03-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 138,55 | - |
10+ | € 130,40 | 5.88% |
25+ | € 122,25 | 11.76% |
50+ | € 97,80 | 29.41% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | FLB |
Vorm | Coupler (female) |
Uitvoering | Flens |
Type | FLB |
Materiaal | AISI 316 |
Koppelingsmaat | 3/4" |
Norm flens | EN 1092 |
Nom. binnendiameter flens | DN20 |
Druktrap flens | PN40 |
Materiaal afdichting | NBR |
Max. werkdruk bij 20 °C | 18 bar |