Eriks
LMC

LMC Coupler Coupler Cam & Groove ERITITE FLB 2.1/2" RVS, met flens EN1092 PN16 DN65

  • ERIKS:10069852
Image 1
Eritite snelkoppeling type FLB volgens MIL-C-27.487. Flenzen geboord volgens DIN PN10/16. Materiaal: RVS.
Opslaan in lijst

€ 333,63/ stukexcl. btw

€ 403,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 16-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 333,63

-

10+

€ 314,00

5.88%

25+

€ 294,38

11.76%

50+

€ 235,50

29.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
FLB
Vorm
Coupler (female)
Uitvoering
Flens
Type
FLB
Materiaal
AISI 316
Koppelingsmaat
2.1/2"
Norm flens
EN 1092
Nom. binnendiameter flens
DN65
Druktrap flens
PN16
Materiaal afdichting
NBR
Max. werkdruk bij 20 °C
16 bar