Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type D 3/4" messing ,met binnendraad , NBR dichting NPT 1/2"

  • ERIKS:10069845
Image 1
Eritite snelkoppeling type D volgens MIL-C-27.487. Messing. Coupler met binnendraad. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 30,94/ stukexcl. btw

€ 37,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 09-06-2027

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 30,94

-

10+

€ 29,12

5.88%

25+

€ 27,30

11.76%

50+

€ 21,84

29.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
D
Materiaal
Messing
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad
Type aansluiting
Binnendraad gas cilindrisch (BSPP)
Maat aansluiting
1/2"
Type aansluiting 2
Coupler (female)
Materiaal afdichting 2
NBR