Eriks
LMC

LMC Coupler Cam & Groove ERITITE type D 2" in RVS, met binnendraad, NBR dichting NPT 2"

  • ERIKS:10037331
Image 1
Eritite snelkoppeling type D volgens MIL-C-27.487 in roestvrij staal AISI 316. Coupler met binnendraad. Dichting in Buna-N. Hendel en pin in RVS, ring in verzinkt staal.
Opslaan in lijst

€ 108,38/ stukexcl. btw

€ 131,14incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10-11-2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 108,38

-

10+

€ 102,00

5.88%

25+

€ 95,63

11.76%

50+

€ 76,50

29.41%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LMC
Type
D
Materiaal
AISI 316
Code
D
Maximale werkdruk
18 bar
Type slangkoppeling
Binnendraad vast
Type aansluiting
NPT
Maat aansluiting
2"
Type slangkoppeling 2
Cam & Groove
Type aansluiting 2
Coupler
Maat aansluiting 2
2"
Materiaal afdichting 2
NBR
Type component
Snelkoppeling