€ 841,50/ stukexcl. btw
€ 1.018,22incl. btw
Verwachte leverdatum - 10-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 841,50 | - |
10+ | € 794,75 | 5.56% |
25+ | € 748,00 | 11.11% |
50+ | € 654,50 | 22.22% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | D/CHEM |
Materiaal | AISI 316 |
Code | D |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 3" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove Chemaline |
Type aansluiting 2 | Coupler Saflok |
Maat aansluiting 2 | 3" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |