€ 564,75/ stukexcl. btw
€ 683,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 24-12-2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 564,75 | - |
10+ | € 533,38 | 5.56% |
25+ | € 502,00 | 11.11% |
50+ | € 439,25 | 22.22% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | D/CHEM |
Materiaal | AISI 316 |
Code | D |
Maximale werkdruk | 25 bar |
Type slangkoppeling | Binnendraad vast |
Type aansluiting | BSPP |
Maat aansluiting | 1" |
Type slangkoppeling 2 | Cam & Groove Chemaline |
Type aansluiting 2 | Coupler Saflok |
Maat aansluiting 2 | 1" |
Materiaal afdichting 2 | NBR |
Type component | Snelkoppeling |