€ 263,08/ stukexcl. btw
€ 318,33incl. btw
Verwachte leverdatum - 10-06-2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 263,08 | - |
10+ | € 247,60 | 5.88% |
25+ | € 232,13 | 11.76% |
50+ | € 185,70 | 29.41% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LMC |
Type | E |
Materiaal | Messing |
Type aansluiting | Snelkoppeling |
Type slangkoppeling | Cam & Groove |
Type aansluiting | Adapter |
Maat aansluiting | 5" |
Bochthoek | 0 ° |
Uitvoering slangpilaar | Zaagtand |
Slang inw.diam. (DN) | DN125 |
Maximale werkdruk | 5 bar |
Maximale werkdruk | 72 psi |