Eriks
LINK-SEAL

LINK-SEAL Linkseal EPDM LS 475 BX-316 Roestvaststaal RVS 316 (V4A)

  • ERIKS:11483218
Image 1
Link-seal muurdoorvoeringen - Corrosiebestendige zachtere uitvoering voor kunststofleiding. Temperatuur bestendigheid : -40°C tot +80°C.
Schakel EPDM rubber, toepassing in de chemische, voedings-, en papierindustrie, waterleiding en zuiveringsbedrijven. Bouten en moeren AISI316 kwaliteit.
Drukplaat : PA 6.6 met 30% glas versterkt voor elektrische isolatie en kathodische bescherming. Kleur rubber : blauw.

Eigenschappen :
- snel en gemakkelijk monteerbaar
- veilig en een lange levensduur
- hittebestendig, kan zelfs brandvrij worden geleverd

Voordelen :
- tijdswinst bij montage
- dempt geluid en schokken
- dicht perfect af, zelfs bij excentrische muurdoorvoeringen
- gemakkelijk demonteerbaar

Toepassingsdomeinen:
- pipe-lines
- industrie
- chemie
- storage bedrijven
- ziekenhuizen
- waterbehandeling
- zwembaden
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 20-11-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LINK-SEAL
Serie
BX