€ 6.236,00/ stukexcl. btw
€ 7.545,56incl. btw
Niet op voorraadLive bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LESER |
Serie | 441 |
Type | 567 |
Norm | ISO 4126-1 |
Uitvoering | Veerbelaste veiligheid |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Staal |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | 1.0619 |
Materiaal uitlaatzijde | Staal |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | 1.0619 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | DN100 |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Druktrap inlaatzijde | PN40 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | DN150 |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Druktrap uitlaatzijde | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Instelbereik | van 2.74 tot 4.15 bar |
Afblaaskarakteristiek | Hooglichtend |
Klepdoorlaat | 92 mm |
Kleplichter | Gesloten |
Gasdichte kap | Ja |
Veerkap gesloten | Ja |
Materiaal veerkap | Nodulair gietijzer |
Materiaal klep | 1.4122 |
Materiaal zitting | 1.4404 |
Afdichting | Metaal |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal spindel | 1.4021 |
Mediumtemperatuur | van -10 tot 450 °C |