Eriks
LESER

LESER Veerveiligheid Type 567 serie 441 staal/metaal gesloten veerkap gesloten kleplichter instelbereik 0,83 - 1,15 barg inlaat PN25 DN200 uitlaat PN16 DN300

  • ERIKS:13478255
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hooglichtend stalen veiligheidstoestel Type 567 in haakse uitvoering met flens.
Insteldrukbereikl van 0,1 barg tot 40,0 barg.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 19.320,00/ stukexcl. btw

€ 23.377,20incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LESER
Serie
441
Type
567
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.0619
Materiaal uitlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.0619
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN200
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN25
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN300
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN16
Afwerking flens
Raised face
Instelbereik
van 0.83 tot 1.15 bar
Afblaaskarakteristiek
Hooglichtend
Klepdoorlaat
165 mm
Kleplichter
Gesloten
Gasdichte kap
Ja
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
Nodulair gietijzer
Materiaal klep
1.4122
Materiaal zitting
1.4404
Afdichting
Metaal
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal spindel
1.4021
Mediumtemperatuur
van -10 tot 450 °C