Eriks
LESER

LESER Veerveiligheid Type 565 serie 442 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 12,01 - 15,2 barg inlaat PN40 DN25 uitlaat PN16 DN40

  • ERIKS:13478294
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hooglichtend stalen veiligheidstoestel Type 565 in haakse uitvoering met flens.
Insteldrukbereikl van 0,1 barg tot 40,0 barg.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 1.388,00/ stukexcl. btw

€ 1.679,48incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LESER
Serie
442
Type
565
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.0619
Materiaal uitlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.0619
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN25
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN40
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN40
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN16
Afwerking flens
Raised face
Instelbereik
van 12.01 tot 15.2 bar
Afblaaskarakteristiek
Hooglichtend
Klepdoorlaat
23 mm
Kleplichter
Open
Gasdichte kap
Nee
Veerkap gesloten
Nee
Materiaal veerkap
Nodulair gietijzer
Materiaal klep
1.4122
Materiaal zitting
1.4404
Afdichting
Metaal
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal spindel
1.4021
Mediumtemperatuur
van -10 tot 450 °C