€ 771,60/ stukexcl. btw
€ 933,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 23-12-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LESER |
Serie | 440 |
Type | 562 |
Norm | TRD 721 |
Uitvoering | Veerbelaste veiligheid |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | EN-JL1040 |
Materiaal uitlaatzijde | Gietijzer |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | EN-JL1040 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | DN32 |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Druktrap inlaatzijde | PN16 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | DN50 |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Druktrap uitlaatzijde | PN16 |
Afwerking flens | Raised face |
Instelbereik | van 4.21 tot 6.2 bar |
Afblaaskarakteristiek | Hooglichtend |
Klepdoorlaat | 29 mm |
Kleplichter | Open |
Gasdichte kap | Nee |
Veerkap gesloten | Ja |
Materiaal veerkap | Nodulair gietijzer |
Materiaal klep | 1.4122 |
Materiaal zitting | 1.4404 |
Afdichting | EPDM |
Balgafdichting | EPDM |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal spindel | 1.4021 |
Mediumtemperatuur | van 0 tot 120 °C |