Eriks
LESER

LESER Veerveiligheid Type 562 serie 440 gietijzer/EPDM gesloten veerkap open kleplichter instelbereik 2,31 - 3,2 barg inlaat PN16 DN80 uitlaat PN16 DN125

  • ERIKS:13477404
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hooglichtend gietijzeren veiligheidstoestel Type 562 in haakse uitvoering met flens.
Insteldrukbereikl van 1 barg tot 10 barg.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 2.139,20/ stukexcl. btw

€ 2.588,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 23-12-2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LESER
Serie
440
Type
562
Norm
TRD 721
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Gietijzer
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
EN-JL1040
Materiaal uitlaatzijde
Gietijzer
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
EN-JL1040
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN80
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN16
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN125
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN16
Afwerking flens
Raised face
Instelbereik
van 2.31 tot 3.2 bar
Afblaaskarakteristiek
Hooglichtend
Klepdoorlaat
74 mm
Kleplichter
Open
Gasdichte kap
Nee
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
Nodulair gietijzer
Materiaal klep
1.4122
Materiaal zitting
1.4404
Afdichting
EPDM
Balgafdichting
EPDM
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal spindel
1.4021
Mediumtemperatuur
van 0 tot 120 °C