€ 4.456,00/ stukexcl. btw
€ 5.391,76incl. btw
Niet op voorraadLive bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LESER |
Serie | 433 |
Type | 548 |
Norm | ISO 4126-1 |
Uitvoering | Veerbelaste veiligheid |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Staal |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | 1.0619 |
Materiaal uitlaatzijde | Staal |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | 1.0619 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | DN125 |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Druktrap inlaatzijde | PN40 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | DN125 |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Druktrap uitlaatzijde | PN40 |
Instelbereik | van 0.33 tot 0.49 bar |
Afblaaskarakteristiek | Laaglichtend |
Klepdoorlaat | 74 mm |
Kleplichter | Nee |
Gasdichte kap | Ja |
Veerkap gesloten | Ja |
Materiaal veerkap | Nodulair gietijzer |
Materiaal klep | 1.4122 |
Materiaal zitting | 1.4404 |
Afdichting | Metaal |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal spindel | 1.4404 |
Mediumtemperatuur | van -85 tot 450 °C |