€ 1.452,80/ stukexcl. btw
€ 1.757,89incl. btw
Niet op voorraadLive bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | LESER |
Serie | 431 |
Type | 546 |
Norm | ISO 4126-1 |
Uitvoering | Veerbelaste veiligheid |
Bouwvorm | Haaks |
Materiaal huis inlaatzijde | Staal |
Kwaliteitsklasse inlaatzijde | 1.0619 |
Materiaal uitlaatzijde | Staal |
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde | 1.0619 |
Nom. binnendiameter inlaatzijde | DN40 |
Aansluiting inlaatzijde | Flens |
Druktrap inlaatzijde | PN40 |
Nom. binnendiameter uitlaatzijde | DN40 |
Aansluiting uitlaatzijde | Flens |
Druktrap uitlaatzijde | PN40 |
Instelbereik | van 23.61 tot 30.8 bar |
Afblaaskarakteristiek | Laaglichtend |
Klepdoorlaat | 23 mm |
Kleplichter | Open |
Gasdichte kap | Nee |
Veerkap gesloten | Nee |
Materiaal veerkap | Nodulair gietijzer |
Materiaal klep | 1.4122 |
Materiaal zitting | 1.4404 |
Afdichting | Metaal |
Materiaal veer | Veerstaal |
Materiaal spindel | 1.4404 |
Mediumtemperatuur | van -85 tot 450 °C |