Eriks
LESER

LESER Veerveiligheid Type 546 serie 431 staal/metaal open veerkap open kleplichter instelbereik 0,78 - 1,2 barg PN40 DN125

  • ERIKS:13478870
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Laaglichtend stalen veiligheidstoestel Type 546 in haakse uitvoering met flens, ideaal voor middelgrote hoeveelheden.
Het proportionele bereik zorgt vooral bij vloeistoffen voor een rustige werking.

Verkrijgbaar met een insteldruk van 0,2barg tot 40barg in de hiernavolgende maatvoeringen.
  • DN15
  • DN20.
  • DN32.
  • DN40.
  • DN50.
  • DN65.
  • DN80.
  • DN100.
  • DN125.
  • DN150.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.
Voor inlichtingen:https://eriks.com/en/our-locations/


Toepassingsgebied
  • Vloeistoffen.
  • Dampen.
  • Stoom.
  • Gassen.

Bijzonderheden

  • Met kleplichter.
  • Tevens geschikt voor thermische expansie en overstort toepassingen.
  • O-ring afdichting op de klep.
  • Leverbaar met type goedkeur:
    • BV.
    • DNV.
    • ABS.
    • Lloyds.
    • RINA.
    • EAC.
    • TÜV.
    • PED.
    • GL.
  • Opties:
    • O-ring in klep: EPDM, CR, FKM of FFKM.
    • Klep zonder rok voor modulerende werking (overstort functie).
    • Roestvaststalen balg.
    • Elastomeer balg in EPDM of NBR.Flenzen volgens ASME.

Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 5.916,00/ stukexcl. btw

€ 7.158,36incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LESER
Serie
431
Type
546
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelaste veiligheid
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.0619
Materiaal uitlaatzijde
Staal
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.0619
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN125
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN40
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN125
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN40
Instelbereik
van 0.78 tot 1.2 bar
Afblaaskarakteristiek
Laaglichtend
Klepdoorlaat
74 mm
Kleplichter
Open
Gasdichte kap
Nee
Veerkap gesloten
Nee
Materiaal veerkap
Nodulair gietijzer
Materiaal klep
1.4122
Materiaal zitting
1.4404
Afdichting
Metaal
Materiaal veer
Veerstaal
Materiaal spindel
1.4404
Mediumtemperatuur
van -85 tot 450 °C