Eriks
LESER

LESER Veerveiligheid Type 1550 serie 441 roestvaststaal/metaal gesloten veerkap instelbereik 5,81 - 8,60 barg inlaat PN40 DN50 uitlaat PN16 DN80

  • ERIKS:13478512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Hooglichtende roestvaststalen veerveiligheid.
Afsteldruk op te geven bij bestelling.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

€ 6.060,00/ stukexcl. btw

€ 7.332,60incl. btw

Niet op voorraad
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
LESER
Serie
441
Type
1550
Norm
ISO 4126-1
Uitvoering
Veerbelast
Bouwvorm
Haaks
Materiaal huis inlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse inlaatzijde
1.4408
Materiaal uitlaatzijde
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse uitlaatzijde
1.4408
Nom. binnendiameter inlaatzijde
DN50
Aansluiting inlaatzijde
Flens
Druktrap inlaatzijde
PN40
Norm aansluiting inlaatzijde
EN 1092-1
Nom. binnendiameter uitlaatzijde
DN80
Aansluiting uitlaatzijde
Flens
Druktrap uitlaatzijde
PN16
Norm aansluiting uitlaatzijde
EN 1092-1
Afwerking flens
Raised face
Instelbereik
van 5.81 tot 8.6 bar
Afblaaskarakteristiek
Hooglichtend
Klepdoorlaat
46 mm
Kleplichter
Nee
Gasdichte kap
Ja
Veerkap gesloten
Ja
Materiaal veerkap
Roestvaststaal (RVS)
Materiaal klep
1.4404
Materiaal zitting
1.4404
Afdichting
Metaal
Balgafdichting
Nee
Materiaal veer
1.4310
Materiaal spindel
1.4404
Mediumtemperatuur
van -270 tot 400 °C